SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ロングシャンクタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115184
品番
M 16X2.00 SKH L250
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
2
ねじピッチ(mm)
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
12.5
全長(mm)
250
寸法
M16×2.00
規格
L250
刃長(mm)
45
ねじ径(mm)
16
商品豆知識
ハンドタップの種類