SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ロングシャンクタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16
ねじ径(mm)
16
注文コード
17115193
品番
M 16X2.00 SKH L300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,700
この商品は
ねじ径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ホモ処理加工
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
2
ねじピッチ(mm)
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
12.5
全長(mm)
300
寸法
M16×2.00
規格
L300
刃長(mm)
45
ねじ径(mm)
16
商品豆知識
ハンドタップの種類