SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ロングシャンクタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115202
品番
M 20X2.50 SKH L300
参考基準価格(税別)
¥56,250
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M20
ピッチ(mm)
2.5
ねじピッチ(mm)
2.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
300
寸法
M20×2.50
規格
L300
刃長(mm)
50
ねじ径(mm)
20
商品豆知識
ハンドタップの種類