SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115227
品番
M 4×0.7 SKH L100
参考基準価格(税別)
¥4,825
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
13
シャンク径(mm)
5
材質
ハイス_SKH
表面処理
ホモ処理
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
0.7
規格
L100
刃長(mm)
8
角幅(mm)
4
突き出しセンタ有無
-