SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115236
品番
M 5×0.8 SKH L100
参考基準価格(税別)
¥4,825
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
16
シャンク径(mm)
5.5
材質
ハイス_SKH
表面処理
ホモ処理
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
0.8
規格
L100
刃長(mm)
9
角幅(mm)
4.5
突き出しセンタ有無
-