SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115342
品番
M 14×2 SKH L200
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M14×2
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
10.5
材質
ハイス_SKH
表面処理
ホモ処理
全長(mm)
200
ピッチ(mm)
2
規格
L200
刃長(mm)
22
角幅(mm)
8
突き出しセンタ有無
-