SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115358
品番
M 16×2 SKH L150
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M16×2
ねじ長さ(mm)
32
シャンク径(mm)
12.5
材質
ハイス_SKH
表面処理
ホモ処理
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
2
規格
L150
刃長(mm)
23.5
角幅(mm)
10
突き出しセンタ有無
-