SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115507
品番
M 27×3 SKH L200
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M27×3
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(mm)
20
材質
ハイス_SKH
表面処理
ホモ処理
全長(mm)
200
ピッチ(mm)
3
規格
L200
刃長(mm)
37
角幅(mm)
15
突き出しセンタ有無
-