SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スパイラルタップ
スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115552
品番
M 33×3.5 SKH L300
参考基準価格(税別)
¥103,750
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M33×3.5
ねじ長さ(mm)
51
シャンク径(mm)
25
材質
ハイス_SKH
表面処理
ホモ処理
全長(mm)
300
ピッチ(mm)
3.5
規格
L300
刃長(mm)
50
角幅(mm)
19
突き出しセンタ有無
-