M 1.7X0.35  SKS ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKC 17115622

ハンドタップ(#1先) mm SKS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法M1.7×0.35注文コード17115622品番M 1.7X0.35 SKS
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M1.7×0.35ねじ径M1.7ピッチ(mm)0.35ねじピッチ(mm)0.35材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)36刃長(mm)13シャンク径(Φmm)3ねじ径(mm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17115604
2022-10-24
用途: メガネの修理

メガネの折れたM1.4ネジを細いドリルセット(注番25879359)で順番に穴拡大して抜き取り、傷んだネジ山をタップで仕上ました。(穴あけにボール盤とバイスを使用)
プロに頼んでも通り穴にナット掛けの修理になりますので、自力で修繕可能な工具が揃うのはありがたい。

対象商品 : 17121274
2022-07-10
用途: 風呂シャワー故障の対応で(DIY修理に)
製造業

1mmピッチのM20のタップがほとんどなく、助かりました。

対象商品 : 17115613
2018-05-31
用途: ねじ切り

他のメーカーより価格が安く問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする