画像準備中

ハンドタップ(#1先) mm SKS

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M2.5×0.45 注文コード17115656 品番M 2.5X0.45 SKS
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は呼び寸法など119種類から選べます 他の種類を見る

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M2.5×0.45 ねじ径M2.5 ピッチ(mm)0.45 ねじピッチ(mm)0.45 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)44 刃長(mm)16 シャンク径(Φmm)3 ねじ径(mm)2.5
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17115604
2022-10-24
用途:
メガネの修理

メガネの折れたM1.4ネジを細いドリルセット(注番25879359)で順番に穴拡大して抜き取り、傷んだネジ山をタップで仕上ました。(穴あけにボール盤とバイスを使用)
プロに頼んでも通り穴にナット掛けの修理になりますので、自力で修繕可能な工具が揃うのはありがたい。

対象商品:
17121274
2022-07-10
用途:
風呂シャワー故障の対応で(DIY修理に)
製造業

1mmピッチのM20のタップがほとんどなく、助かりました。

対象商品:
17115613
2018-05-31
用途:
ねじ切り

他のメーカーより価格が安く問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする