画像準備中

ハンドタップ mm 左

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17116085 品番 M 2X0.40左 SKS
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M2×0.40左 ねじ径M2 ピッチ(mm)0.4 ねじピッチ(mm)0.4 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)40 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)3 ねじ径(mm)2
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
バイクパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度良いサイズのナットが無いのでコレを使って製作しました。
切れも良く問題無く使用出来ました。

対象商品:
17116234
2024-06-09
用途:
ネジ切り
製造業

全く問題なしでネットは便利でなかなか無いものをわざわざ買いに行かなくてもこんなに低価格で購入できました

対象商品:
17120608
2023-05-15
用途:
旋盤工作
サロン レイ 様 (サービス業)

細目の左という特殊品。近場では手に入らないので非常に助かった。

対象商品:
17121378
2022-02-04
用途:
自転車ペダルのネジ山補修
建設業・工事業

左ネジと、なかなか無い物だと言い。
使用感は、さすが専用工具でした。

対象商品:
17116137
2021-05-24
用途:
おもちゃのオルゴールの部品の製作
教育・研究機関

よく切れて使いやすかった。刃を保護するためのケースがあると良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする