曜日別特売

ハンドタップ mm 左

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M5.5×0.90左
M5.5×0.90左
M2×0.40左
M2.3×0.40左
M2.5×0.45左
M3×0.60左
M3.5×0.60左
M4×0.70左
M4×0.75左
M4.5×0.75左
M5×0.80左
M5×0.90左
M6×1.00左
M7×1.00左
M8×1.00左
M8×1.25左
M9×1.00左
M9×1.25左
M10×1.00左
M11×1.00左
M11×1.25左
M11×1.50左
M12×1.00左
M12×1.25左
M12×1.50左
M13×1.00左
M13×1.50左
M13×1.75左
M14×1.00左
M14×1.25左
M14×1.50左
M14×2.00左
M15×1.00左
M15×1.50左
M15×2.00左
M16×1.00左
M16×1.25左
M16×1.50左
M16×2.00左
M17×1.00左
M17×2.00左
M18×1.00左
M18×1.50左
M18×2.00左
M18×2.50左
M20×1.00左
M20×1.50左
M20×2.00左
M20×2.50左
M22×1.50左
M22×2.50左
M24×1.50左
M24×2.00左
M24×3.00左
M25×1.50左
M25×2.00左
M25×3.00左
M26×1.50左
M26×2.00左
M26×3.00左
M27×1.50左
M27×2.00左
M27×3.00左
M28×1.50左
M28×2.00左
M28×3.00左
M30×1.50左
M30×2.00左
M30×3.00左
M30×3.50左
M32×3.50左
M33×2.00左
M33×3.00左
M33×3.50左
M35×1.50左
M35×2.00左
M36×1.50左
M36×2.00左
M36×3.00左
M36×4.00左
M38×2.00左
M39×1.50左
M39×2.00左
M39×3.00左
M39×4.00左
M40×1.50左
M42×1.50左
M42×3.00左
M42×4.50左
M45×1.50左
M45×3.00左
M45×4.50左
M48×3.00左
M48×5.00左
M52×5.00左
M56×5.50左
M60×5.50左
M64×6.00左
ねじ径M5.5
M5.5
M2
M2.3
M2.5
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M20
M22
M24
M25
M26
M27
M28
M30
M32
M33
M35
M36
M38
M39
M40
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
ねじ径(mm)5.5
5.5
2
2.3
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
27
28
30
32
33
35
36
38
39
40
42
45
48
52
56
60
64
内容量1個注文コード17116207品番M 5.5X0.90左 SKS
参考基準価格(税別)¥925販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M5.5×0.90左ねじ径M5.5ピッチ(mm)0.9ねじピッチ(mm)0.9材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)60刃長(mm)22シャンク径(Φmm)5.5ねじ径(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: バイクパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度良いサイズのナットが無いのでコレを使って製作しました。
切れも良く問題無く使用出来ました。

対象商品 : 17116234
2024-06-09
用途: ネジ切り
製造業

全く問題なしでネットは便利でなかなか無いものをわざわざ買いに行かなくてもこんなに低価格で購入できました

対象商品 : 17120608
2023-05-15
用途: 旋盤工作
サロン レイサービス業

細目の左という特殊品。近場では手に入らないので非常に助かった。

対象商品 : 17121378
2022-02-04
用途: 自転車ペダルのネジ山補修
建設業・工事業

左ネジと、なかなか無い物だと言い。
使用感は、さすが専用工具でした。

対象商品 : 17116137
2021-05-24
用途: おもちゃのオルゴールの部品の製作
教育・研究機関

よく切れて使いやすかった。刃を保護するためのケースがあると良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする