SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M4.5×0.75
注文コード
17116627
品番
M 4.5X0.75 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M4.5×0.75
ねじ径
M4.5
ピッチ(mm)
0.75
ねじピッチ(mm)
0.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
55
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
5
ねじ径(mm)
4.5
商品豆知識
ハンドタップの種類