SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M13×1.75
注文コード
17116733
品番
M 13X1.75 SKH
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M13×1.75
ねじ径
M13
ピッチ(mm)
1.75
ねじピッチ(mm)
1.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
85
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
9.5
ねじ径(mm)
13
商品豆知識
ハンドタップの種類