SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M17×2.00
注文コード
17116776
品番
M 17X2.00 SKH
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M17×2.00
ねじ径
M17
ピッチ(mm)
2
ねじピッチ(mm)
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
100
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
13
ねじ径(mm)
17
商品豆知識
ハンドタップの種類