SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M22×2.50
注文コード
17116803
品番
M 22X2.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M22×2.50
ねじ径
M22
ピッチ(mm)
2.5
ねじピッチ(mm)
2.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
115
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
17
ねじ径(mm)
22
商品豆知識
ハンドタップの種類