SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M45×4.50
注文コード
17116907
品番
M 45X4.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M45×4.50
ねじ径
M45
ピッチ(mm)
4.5
ねじピッチ(mm)
4.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
180
刃長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
35
ねじ径(mm)
45
商品豆知識
ハンドタップの種類