SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKSGU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M64×6.00
注文コード
17117038
品番
M 64X6.00 SKSGU
参考基準価格(税別)
¥117,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M64×6.00
ねじ径
M64
ピッチ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
6
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
64
商品豆知識
ハンドタップの種類