曜日別特売
M 1.2X0.25  SKS ハンドタップ(#2中) mm SKC 17117144

ハンドタップ(#2中) mm

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法M1.2×0.25注文コード17117144品番M 1.2X0.25 SKS
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

メートル並目ねじ用(角度60°)

全長(mm)32刃長(mm)9シャンク径(Φmm)3ピッチ(mm)0.25ねじピッチ(mm)0.25材質合金工具鋼(SKS)呼び寸法M1.2×0.25ねじ径M1.2ねじ径(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: ナメたねじ山の修復に

車両ホイールアライメント用ゲージのハブ取付けロッドねじ山が傷んでしまったために購入しました。
精度の良いタップなので切れ味もよく、すぐに復旧することができて助かりました。

対象商品 : 17127958
2022-08-24
用途: 日曜大工
小杉建設建設業・工事業

使用頻度が少ない為 安価なこの商品にしました。しっかり切削できています。

対象商品 : 17117327
2021-09-22
用途: ヤマハ AX125のレストア
製造業

ヤマハAX125のマグネットロータを固定しているクランクシャフト側のネジ山を整える作業に使用。M7でピッチが1.0mmとレアなサイズですが、簡単に購入できるので、作業がはかどります。丈夫なクランクシャフトでもしっかりタップを整えることが出来、大満足の商品です。

対象商品 : 17127888
2021-07-08
用途: ネジ舐め
運輸・通信業

ホームセンターに無いサイズなので購入できて大変満足。

対象商品 : 17127924
2021-04-03
用途: ねじきり。バイク部品
その他業種

特殊サイズで困ってました。無事に部品固定出来、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17127836
2020-07-30
用途: スロージェットの山修正
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのスロージェットがこのサイズなのでやっと変えました。一般にはあまりこのサイズは使わないのでホームセンターじゃ売っていなかったです。モノタロウさんありがとう。

1が参考にしています
対象商品 : 17117196
2020-08-24
用途: キーホルダーの修理
サービス業

ネジ切りの感触もとても良く、問題なく使用出来ました。コスパを考えると非常に良い商品と感じます。

対象商品 : 17117135
2020-08-10
用途: 模型のレールにネジ切り
教育・研究機関

模型のレールが細いのでM1mmのタップを捜していたがネジの有効長も長く、ピッタリであった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする