ハンドタップ(#2中) mm

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M4.5×0.75 注文コード17117275 品番M 4.5X0.75 SKS
参考基準価格(税別)¥625 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は呼び寸法など119種類から選べます 他の種類を見る

メートル並目ねじ用(角度60°)

全長(mm)55 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)5 ピッチ(mm)0.75 ねじピッチ(mm)0.75 材質合金工具鋼(SKS) 呼び寸法M4.5×0.75 ねじ径M4.5 ねじ径(mm)4.5
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
ナメたねじ山の修復に

車両ホイールアライメント用ゲージのハブ取付けロッドねじ山が傷んでしまったために購入しました。
精度の良いタップなので切れ味もよく、すぐに復旧することができて助かりました。

対象商品:
17127958
2022-08-24
用途:
日曜大工
小杉建設 様 (建設業・工事業)

使用頻度が少ない為 安価なこの商品にしました。しっかり切削できています。

対象商品:
17117327
2021-09-22
用途:
ヤマハ AX125のレストア
製造業

ヤマハAX125のマグネットロータを固定しているクランクシャフト側のネジ山を整える作業に使用。M7でピッチが1.0mmとレアなサイズですが、簡単に購入できるので、作業がはかどります。丈夫なクランクシャフトでもしっかりタップを整えることが出来、大満足の商品です。

対象商品:
17127888
2021-07-08
用途:
ネジ舐め
運輸・通信業

ホームセンターに無いサイズなので購入できて大変満足。

対象商品:
17127924
2021-04-03
用途:
ねじきり。バイク部品
その他業種

特殊サイズで困ってました。無事に部品固定出来、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17127836
2020-07-30
用途:
スロージェットの山修正
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャブレターのスロージェットがこのサイズなのでやっと変えました。一般にはあまりこのサイズは使わないのでホームセンターじゃ売っていなかったです。モノタロウさんありがとう。

1人が参考にしています
対象商品:
17117196
2020-08-24
用途:
キーホルダーの修理
サービス業

ネジ切りの感触もとても良く、問題なく使用出来ました。コスパを考えると非常に良い商品と感じます。

対象商品:
17117135
2020-08-10
用途:
模型のレールにネジ切り
教育・研究機関

模型のレールが細いのでM1mmのタップを捜していたがネジの有効長も長く、ピッタリであった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする