SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M2.5×0.45
注文コード
17118106
品番
M 2.5X0.45 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,525
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M2.5×0.45
ねじ径
M2.5
ピッチ(mm)
0.45
ねじピッチ(mm)
0.45
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
44
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
3
ねじ径(mm)
2.5
商品豆知識
ハンドタップの種類