SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M4×0.75
注文コード
17118158
品番
M 4X0.75 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,325
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M4×0.75
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.75
ねじピッチ(mm)
0.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
52
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
5
ねじ径(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類