SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M9×1.25
注文コード
17118246
品番
M 9X1.25 SKH
参考基準価格(税別)
¥2,725
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M9×1.25
ねじ径
M9
ピッチ(mm)
1.25
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
72
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
7
ねじ径(mm)
9
商品豆知識
ハンドタップの種類