SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M33×3.50
注文コード
17118413
品番
M 33X3.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥38,525
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M33×3.50
ねじ径
M33
ピッチ(mm)
3.5
ねじピッチ(mm)
3.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
145
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
25
ねじ径(mm)
33
商品豆知識
ハンドタップの種類