M 1.4X0.30  SKS ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKC 17118702

ハンドタップ(#3上) mm SKS

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法M1.4×0.30注文コード17118702品番M 1.4X0.30 SKS
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M1.4×0.30ねじ径M1.4ピッチ(mm)0.3ねじピッチ(mm)0.3材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)34刃長(mm)11シャンク径(Φmm)3ねじ径(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17118824
2024-01-10
用途: タップ立てに

M4.5と言うそこそこ特殊なネジを立てるのに重宝している。
M4.5でないと駄目と言う仕事があるのでこのタップがないとその仕事が出来なくなるレベル。

対象商品 : 17118702
2022-12-28
用途: 模型製作時に使用します
南洋物産株式会社卸売・小売業

迅速なご対応ありがとうございました。
またお願いすることも有ろうかと存じます。

対象商品 : 17135344
2020-07-13
用途: 自動車のメンテナンス時
運輸・通信業

自家用車のホイールナットのネジ山の立て直しに使用。何の問題も有りません。

対象商品 : 17135344
2019-10-04
用途: サイドスタンドネジ
ピデスアート製造業

バイクのサイドスタンドを溶接した時に火花でネジ穴がしぶくなってしまったのでさらえる為に購入しました。
M12の1・25なども安価で手に入るので助かっております。

対象商品 : 17118797
2019-12-21
用途: 電気配線工事
Technical Adviser建設業・工事業

機器のねじ山が潰れたために補修用として使用しました。機能が回復し満足しています。

対象商品 : 17135344
2018-10-02
用途: 雌ネジの修正
不動産業

長い雌ねじを切断した後、ネジを修正するには十分な性能で、特殊な工具でも探し回る必要も無く普通に入手できるのはとても助かる。

対象商品 : 17119016
2020-01-17
用途: 機械等のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

一回しか使用していませんが、しっかりしていて何度も使用できそうです。

対象商品 : 17135247
2018-10-09
用途: ネジ穴加工
有限会社ピーチアンドダムズン

基本的に消耗品なので、価格の安さが一番の魅力です。使い方が悪かったので、すぐにパキンと折りましたけど……。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする