※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造タップ ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M1.6 注文コード17119868 品番D7061100-M1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は呼び寸法など28種類から選べます 他の種類を見る

転造タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-7625 材質HSS-E 全長(mm)40 ピッチ(mm)0.35 呼び寸法M1.6 ねじ長さ(mm)8 精度6HX シャンク径(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする