SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ステン用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17120242
品番
M 4X0.70 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
従来のSKHのタップをステンレス用にスクイ角を付け、ホモ処理加工をしています。
喰い付は中タップのみ。
呼び寸法
M4×0.70
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
52
刃長(mm)
20
ねじ径(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類