SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ステン用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17120267
品番
M 6X1.00 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
従来のSKHのタップをステンレス用にスクイ角を付け、ホモ処理加工をしています。
喰い付は中タップのみ。
呼び寸法
M6×1.00
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
ねじピッチ(mm)
1
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
62
刃長(mm)
24
ねじ径(mm)
6
商品豆知識
ハンドタップの種類