SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ステン用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17120276
品番
M 8X1.25 SKH
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
従来のSKHのタップをステンレス用にスクイ角を付け、ホモ処理加工をしています。
喰い付は中タップのみ。
呼び寸法
M8×1.25
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
6.2
全長(mm)
70
刃長(mm)
30
ねじ径(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類