SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH 2条
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17120312
品番
M 5X0.80 SKH 2条
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M5×0.80
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
60
規格
2条
刃長(mm)
22
ねじ径(mm)
5
角幅(mm)
4.5
角長(mm)
7
商品豆知識
ハンドタップの種類