SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH 2条
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17120337
品番
M 8X1.25 SKH 2条
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M8×1.25
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
6.2
全長(mm)
70
規格
2条
刃長(mm)
30
ねじ径(mm)
8
角幅(mm)
5
角長(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類