SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH 2条
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17120346
品番
M 10X1.50 SKH 2条
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M10×1.50
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
75
規格
2条
刃長(mm)
32
ねじ径(mm)
10
角幅(mm)
5.5
角長(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類