SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH 2条
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17120355
品番
M 12X1.75 SKH 2条
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M12×1.75
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.75
ねじピッチ(mm)
1.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
8.5
全長(mm)
82
規格
2条
刃長(mm)
38
ねじ径(mm)
12
角幅(mm)
6.5
角長(mm)
9
商品豆知識
ハンドタップの種類