※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造タップ CRNコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17121819 品番 E2061604-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

高性能転造タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様CRN トラスコ品番802-7902 材質HSS-E 全長(mm)80 ピッチ(mm)1 呼び寸法M6 ねじ長さ(mm)15 精度6HX シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする