SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKSGU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M42×1.50
注文コード
17122446
品番
M 42X1.50 SKSGU
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M42×1.50
ねじ径
M42
ピッチ(mm)
1.5
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
42
商品豆知識
ハンドタップの種類