SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKSGU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M46×2.00
注文コード
17122568
品番
M 46X2.00 SKSGU
参考基準価格(税別)
¥58,850
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M46×2.00
ねじ径
M46
ピッチ(mm)
2
ねじピッチ(mm)
2
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
46
商品豆知識
ハンドタップの種類