SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123392
品番
1/16W60 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,175
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1/16W60
ねじ径
1/16W60
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
36
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
3
1インチ当たり山数
60
ねじ径(inch)
1/16
商品豆知識
ハンドタップの種類