SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123417
品番
1/8W40 SKS
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1/8W40
ねじ径
1/8W40
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
46
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
4
1インチ当たり山数
40
ねじ径(inch)
1/8
商品豆知識
ハンドタップの種類