SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123444
品番
7/32W24 SKS
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
7/32W24
ねじ径
7/32W24
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
60
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
5.5
1インチ当たり山数
24
ねじ径(inch)
7/32
商品豆知識
ハンドタップの種類