SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123453
品番
1/4W20 SKS
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1/4W20
ねじ径
1/4W20
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
62
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
6
1インチ当たり山数
20
ねじ径(inch)
1/4
商品豆知識
ハンドタップの種類