SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123487
品番
7/16W14 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
7/16W14
ねじ径
7/16W14
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
80
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
8
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
7/16
商品豆知識
ハンドタップの種類