SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123505
品番
9/16W12 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
9/16W12
ねじ径
9/16W12
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
90
刃長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
10.5
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
9/16
商品豆知識
ハンドタップの種類