SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123514
品番
5/8W11 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
5/8W11
ねじ径
5/8W11
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
5/8
商品豆知識
ハンドタップの種類