SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123532
品番
3/4W10 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/4W10
ねじ径
3/4W10
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
105
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
14
1インチ当たり山数
10
ねじ径(inch)
3/4
商品豆知識
ハンドタップの種類