SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123548
品番
13/16W10 SKS
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
13/16W10
ねじ径
13/16W10
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
110
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
15
1インチ当たり山数
10
ねじ径(inch)
13/16
商品豆知識
ハンドタップの種類