SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123557
品番
7/8W9 SKS
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
7/8W9
ねじ径
7/8W9
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
115
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
17
1インチ当たり山数
9
ねじ径(inch)
7/8
商品豆知識
ハンドタップの種類