SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123654
品番
2W4.1/2 SKS
参考基準価格(税別)
¥41,950
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
2W4.1/2
ねじ径
2W4.1/2
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
195
刃長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
40
1インチ当たり山数
4.1/2
ねじ径(inch)
2
商品豆知識
ハンドタップの種類