SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123688
品番
3/16 W24左 SKS
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
3/16W24左
ねじ径
3/16W24左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
60
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
5.5
1インチ当たり山数
24
ねじ径(inch)
3/16
商品豆知識
ハンドタップの種類