SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123706
品番
1/4 W20左 SKS
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
呼び寸法
1/4W20左
ねじ径
1/4W20左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
62
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
6
1インチ当たり山数
20
ねじ径(inch)
1/4
商品豆知識
ハンドタップの種類